KENIKA Micro Inverter
#Grup produk P107677978
Spesifikasi
| Waterproof Level | IP65 |
|---|---|
| Max. Input Current (A) | 54.4 |
| Cooling | Self-Cooling |
| Rated Output Power (W) | 1150 |
| Certification | CEC, CE National Patent Technology |
| Communication mode | Wireless 433MHz |
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 370x300x41.6 |
| Dimensions (mm) | 430x400x270 |
| Electromagnetic Compatibility | EN50081.part 1, EN50082.part 1 |
| Max. DC Short Current (A) | 80 |
| Max. Output Efficiency (%) | 92.5 |
| Max. Units Per Branch Circuit (pcs) | 5, Single-Phase |
| Maximum Input Power (W) | 1200 |
| Min/Max. Start Voltage (V) | 22-50 |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 60 |
| Peak Output Power (W) | 1200 |
| Power Consumption Night Time (W) | <1 |
| Rated Frequency Range (Hz) | 47-52.5/57-62.5 |
| Rated Output Current (A) | 5 |
| Rated Voltage Range (V) | 180-260 AC |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Grid-Tie Micro Inverter adalah inverter on-grid yang mengubah listrik DC yang dihasilkan oleh solar panel menjadi listrik AC 220V. Karena gelombang sinus murni yang dihasilkan sinkron dengan tegangan jala-jala PLN, maka output dari Grid-Tie Micro Inverter bisa langsung diinjeksikan atau dimasukan ke jaringan PLN dan tidak memerlukan baterai cadangan untuk menyimpan daya yang dihasilkan inverter ini.Manfaatnya: daya yang dihasilkan inverter ini yang berasal dari panel surya bisa mengurangi tagihan listrik kita.
Feature
1. High Performance Maximum Power Point Tracking (MPPT)
2. Reverse Power Transmission
3. Intelligent Monitoring Management
4. Input/Output is Fully Isolated to Protect the Electrical Safety
5. Multiple Parallel Stacking
6. Digital Control System
7. Simplify Maintenance (User Serviceable)
8. Operation and Maintenance Costs Low
9. Flexible Installation
10. Use the Wireless 433Mhz Communication Mode
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
