KENIKA Solar Hybrid Off-Grid Inverter
#Grup produk P107677914
Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp10.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Storage Temperature (°C) | -15 to 60 |
|---|---|
| Humidity (%) | 5 to 95 Relative Humidity (Non-Condensing) |
| Rated Power (W) | 3500 |
| Max. Efficiency (%) | 98 |
| Dimension (WxDxH) (mm) | 100x300x440 |
| AC Voltage Regulation Output (Battery Mode) (V) | 230 AC ±5% |
| Battery Charging Current (A) | Max. 80 |
| Box Dimensions (WxDxH) (mm) | 598x400x225 |
| Communication Interface | USB/RS232/GPRS/WIFI |
| Efficiency (Peak) PV to Inverter (%) | 97 |
| Input Frequency Range (V) | 90-280 AC (for Home Appliances) |
| Input Selectable Voltage Range (V) | 170-280 AC (for Personal Computer) |
| Input Voltage (V) | 230AC |
| Maximum Output Range (Hz) | 50/60 (Auto Sensing) |
| Operating Temperature (°C) | 0-55 |
| Output Transfer Time (ms) | 10 (for Personal Computer), 20 (for Home Appliances) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sistem ini
tidak terkoneksi dengan jaringan listrik yang ada. Karena bersifat
mandiri, maka diperlukan baterai untuk menyimpan tenaga listrik yang
dihasilkan oleh PV.Sistem
Hybrid Off-Grid biasanya dipakai di daerah yang tidak ada jaringan
listrik atau energi listriknya kurang. Jika diaplikasikan di rumah yang
sudah ada jaringan listrik, maka perlu dilakukan modifikasi untuk
jaringan listrik di rumah. Sistem ini juga bisa digunakan untuk lampu
penerangan jalan, lampu taman, dan sebagainya.
Specifications:
MODEL
MPS-V PLUS 3.5KW
Rated Power
3500VA/3500W
INPUT
Voltage
230VAC
Selectable Voltage Range
170~280VAC (for Personal Computer)
Frequency Range
90~280VAC (for Home Appliances)
Maximum Output Range
50Hz/60Hz (Auto Sensing)
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Battery Mode)
230VAC ±5%
Surge Power
7000VA
Efficiency (Peak) PV to INV
97%
Efficiency (Peak) Battery to INV
94%
Transfer Time
10ms (for Personal Computer), 20ms (for Home Appliances)
BATTERY & AC CHARGER
Battery Voltage
24VDC
Floating Charge Voltage
27VDC
Overcharge Protection
33VDC
Maximum Charge Current
80A
SOLAR CHARGER
Maximum PV Array Power
5000W
MPPT Range @ Operating Voltage
120~450VDC
Maximum PV Array Open Circuit Voltage
500VDC
Maximum Charging Current
100A
Maximum Efficiency
98%
PHYSICAL
Dimension (W×D×H)
100×300×440 mm
Box Dimension (W×D×H)
598×400×225 mm
Nett Weight
10 kgs
Gross Weight
11 kgs
Communication Interface
USB/RS232/GPRS/WIFI
OPERATING ENVIRONMENT
Humidity
5% to 95% Relative Humidity (Non~Condensing)
Operating Temperature
0°C ~ +55°C
Storage Temperature
-15°C ~ +60°C
tidak terkoneksi dengan jaringan listrik yang ada. Karena bersifat
mandiri, maka diperlukan baterai untuk menyimpan tenaga listrik yang
dihasilkan oleh PV.Sistem
Hybrid Off-Grid biasanya dipakai di daerah yang tidak ada jaringan
listrik atau energi listriknya kurang. Jika diaplikasikan di rumah yang
sudah ada jaringan listrik, maka perlu dilakukan modifikasi untuk
jaringan listrik di rumah. Sistem ini juga bisa digunakan untuk lampu
penerangan jalan, lampu taman, dan sebagainya.
Specifications:
MODEL
MPS-V PLUS 3.5KW
Rated Power
3500VA/3500W
INPUT
Voltage
230VAC
Selectable Voltage Range
170~280VAC (for Personal Computer)
Frequency Range
90~280VAC (for Home Appliances)
Maximum Output Range
50Hz/60Hz (Auto Sensing)
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Battery Mode)
230VAC ±5%
Surge Power
7000VA
Efficiency (Peak) PV to INV
97%
Efficiency (Peak) Battery to INV
94%
Transfer Time
10ms (for Personal Computer), 20ms (for Home Appliances)
BATTERY & AC CHARGER
Battery Voltage
24VDC
Floating Charge Voltage
27VDC
Overcharge Protection
33VDC
Maximum Charge Current
80A
SOLAR CHARGER
Maximum PV Array Power
5000W
MPPT Range @ Operating Voltage
120~450VDC
Maximum PV Array Open Circuit Voltage
500VDC
Maximum Charging Current
100A
Maximum Efficiency
98%
PHYSICAL
Dimension (W×D×H)
100×300×440 mm
Box Dimension (W×D×H)
598×400×225 mm
Nett Weight
10 kgs
Gross Weight
11 kgs
Communication Interface
USB/RS232/GPRS/WIFI
OPERATING ENVIRONMENT
Humidity
5% to 95% Relative Humidity (Non~Condensing)
Operating Temperature
0°C ~ +55°C
Storage Temperature
-15°C ~ +60°C
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
