KENIKA Off-Grid Solar Inverter (Inverter Solar Panel)

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
DisplayLCD + LED
Output Frequency (Hz)50/60 ±0.5 Auto (AC Mode ±2.5)
Input Frequency Range (Hz)50/60 ±2.5 (Auto Sensing)
Installation TypeWall Mounting
Max. Efficiency (%)98
Output AC Efficiency (%)93
Output Transfer Time (ms)8
Protection GradeIP20
Temperature (°C)-10 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
EAF-TR series adalah Solar Inverter Off-Grid dengan transformer toroidal. Karena menggunakan transformer toroidal, Solar Inverter Off-Grid ini mempunyai beberapa keunggulan antara lain: Inverter ini mampu bekerja lebih stabil, lebih handal, dan lebih kuat menahan beban-beban yang induktif. Solar Inverter Off-Grid ini menghasilkan tegangan keluaran Pure Sine Wave yang tersekat dari jaringan listrik PLN sehingga lebih aman, bersih dari lonjakan-lonjakan tegangan. Inverter ini sudah dilengkapi dengan built-in digital Solar Charge Controller (MPPT Controller) dengan desain yang ringkas dan sederhana serta tidak membutuhkan banyak ruang. Selain itu teknologi pada inverter ini sudah terkomputerisasi dan memiliki 3 mode kerja (working modes) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya.Software: https://drive.google.com/file/d/1i91Y2GsxFk8OlaUleZsv59mSwPEvrYo6/view?usp=sharing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan