KENIKA Solar Hybrid Off-Grid Inverter
#Grup produk P107677792
Spesifikasi
| Max. Charging Current (A) | AC Input: 20; PV Input: 50 |
|---|---|
| Display | LCD & LED |
| Inverter Output Voltage (V) | 100 ac/110 ac/115 ac/120 ac ± 2% or 200 ac/220 ac/230 ac/240 ac ± 2% (Settable)(2500 W is only for 110 ac; 3000 W is only for 220 ac) |
| IP Rating | IP21 |
| Dimension (WxDxH) (mm) | 365.5x442x210 |
| Battery Voltage (V) | 24 DC |
| AC Input Range (Bypass Mode) (V) | 0-132/0-264 AC (High-End Limit) |
| Battery Charging Current (A) | 5-50 Settable |
| Communication Interface | RS232/USB/RS485; SNMP/Wi-Fi/GPRS (Optional) |
| Eco Mode (Optional) | Load < 3% (Settable), Yes/No Settable |
| Inverter Max. Efficiency (%) | ≥ 82 (Resistive Load) |
| Inverter Rated Output Frequency (Hz) | 50 /60 ± 1% |
| Inverter Rated Output Power (W) | 1000 |
| Noise (dB) | < 50 |
| Operating Temperature (°C) | 0-40 |
| Packaging Dimensions (WxDxH) (mm) | 455x520x283 |
| Rated AC Input Frequency (Hz) | 50/60 ± 5%/10%/15% (Settable) |
| Rated Input Voltage (V) | 100 AC/110 AC/115 AC/120 AC or 200 AC/220 AC/230 AC/240 AC ± 25%(2500 W is only for 110 AC; 3000 W is only for 220 AC) |
| Transfer Time (ms) | 3-6 (Typical); ≤ 10 (Max.) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sistem ini tidak terkoneksi dengan jaringan listrik yang ada. Karena bersifat mandiri, maka diperlukan baterai untuk menyimpan tenaga listrik yang dihasilkan oleh PV.Sistem Hybrid Off-Grid biasanya dipakai di daerah yang tidak ada jaringan listrik atau energi listriknya kurang. Jika diaplikasikan di rumah yang sudah ada jaringan listrik, maka perlu dilakukan modifikasi untuk jaringan listrik di rumah. Sistem ini juga bisa digunakan untuk lampu penerangan jalan, lampu taman, dan sebagainya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
