KENIKA Generator Diesel Portable (Genset Diesel)
#Grup produk P107677756
Spesifikasi
| Battery Type | LiFePO4 Battery |
|---|---|
| Power (W) | Emergency Light: 3, External Light: 3 |
| Display | LCD + LED |
| DC Output Voltage (V) | 12 DC |
| DC Output Current (A) | 2x4 Ports/30A Socket |
| Battery Capacity (V-Ah) | 12.8-50 |
| AC Output Frequency (Hz) | 50/60 ± 0.5% |
| AC Output Transfer Time (ms) | ≤8 |
| AC Output Voltage Regulation (Batt. Mode) (V) | 20 AC ± 5% |
| Audio Output (W) | 3 (x2) |
| Battery Voltage (V) | 12 DC |
| Dimension (DxWxH) (mm) | 310x213x240; Box: 390x300x355 |
| FM Frequency (MHz) | 87.5 to 108 |
| Input Frequency Range (Hz) | 50/60 (Auto Sensing) |
| Input Voltage (V) | 220AC (+25%, -35%) |
| Max. AC Charge Current (A) | 10 |
| Operating Temperature (°C) | 0-55 |
| Phase | 1-Phase In/1-Phase Out |
| Rated Power (W) | 500 |
| USB interface | 5VDC 3A x8 Ports |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kenika Portable Solar Generator PIM500-Li 500W adalah pembangkit tenaga listrik multifungsi yang menggunakan energi dari matahari untuk menghasilkan output gelombang sinus murni. Generator tenaga surya ini mengintegrasikan baterai lithium 12.8V 50Ah, 30A MPPT solar charge controller, dan inverter 500W menjadi sistem yang kompak untuk mengubah energi matahari menjadi arus listrik.Dengarkan semua musik dan berita favorit Anda dengan memilih stasiun radio favorit Anda. Selain itu, Anda dapat menggunakan pemutar MP3, flash disk USB untuk mendengarkan lagu musik secara offline.Kenika Portable Solar Generator PIM500-Li 500W tidak hanya menyediakan output DC untuk aplikasi daya DC seperti lampu LED, kipas DC, tetapi juga menyediakan port USB untuk mengisi daya perangkat elektronik konsumen seperti ponsel dengan cepat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/l0P107677756-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
