KENIKA Home UPS Online
#Grup produk P107677419
Spesifikasi
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 282x145x220 |
|---|---|
| Capacity (VA) | 1000 |
| Input Voltage Range (V) | High Line Transfer: 145AC ±5% or 300AC ±5%; High Line Comeback: 140AC ±5% or 290AC ±5% |
| Output voltage (V) | 100/110/115/120/127AC or 200/208/220/230/240AC |
| Charging Voltage (V) | 41.0 DC ± 1% |
| Battery Numbers | 3 |
| Battery Type (V-Ah) | 12-17 |
| Box Dimensions (LxWxH) (mm) | 360x230x325 |
| Charging Current (A) | 1 (Max.) |
| Input Frequency Range (Hz) | 40-70 |
| Mode Efficiency (%) | Battery: 83; AC: 88 |
| Noise Level (dBa) | Less than 50 @1m |
| Operating Humidity (%) | 20-90 RH @ 0-40°C (Non Condensing) |
| Output Frequency Range (Hz) | 47-53 or 57-63 (Synchronized Range); Battery Mode: 50 ± 0.25 or 60 ± 0.3 |
| Output Transfer Time (ms) | AC Mode to Battery Mode: Zero, Inverter to Bypass: 4 (Typical) |
| Phase | Single Phase with Ground |
| Recharging Time (hour) | 4 Recover to 90% Capacity (Typical) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
UPS KENIKA GH11 ini adalah UPS online. UPS online merupakan UPS yang paling lengkap proteksinya. UPS online menghasilkan tegangan output yang sangat stabil, tidak ada transfer time pada saat perpindahan dari listrik utama/PLN ke baterai, dan mempunyai gelombang sinus, sama seperti gelombang listrik yang dihasilkan oleh PLN.Karena menghasilkan gelombang SINUS seperti gelombang yang dihasilkan listrik PLN maka UPS KENIKA GH11 sangat direkomendasikan untuk beban yang kritis seperti: peralatan laboratorium, peralatan kedokteran, server komputer atau beban kritis lainnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/KENIKA%20Home%20UPS%20Online/bnP107677419-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
