KENIKA UPS KZ Series

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Frequency Range (Hz)50/60 (Auto-Sensing)
Rated Power (W)360
Dimensions (mm)95x288x138
Box Dimensions (mm)335x140x210
Output Voltage (Battery Mode) (V)100/110/220ac ± 10% or 220/230/240ac ± 10%
Operating Temperature (°C)0-40
Output Frequency (Battery Mode) (Hz)60/50 ± 1% (Auto-Sensing)
Recharging Time (hour)6-8
Relative Humidity (%)5-90
Switching Form (ms)2-8 (Typical), 12 (Max.)
Voltage Range (V)100/110/120ac: 80-150ac220/230/240ac: 162-295ac/145-295ac
Wave FormMains Mode: Pure Sine Wave; Battery Mode; Simulated Sine Wave

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
UPS KZ-600 VA sangat cocok untuk diaplikasikan untuk kebutuhan rumah atau kantor kecil. Selain sebagai backup, UPS Kenika berfungsi sebagai stabilisator tegangan listrik.
Feature

1. Line Interactive UPS
2. Boost & Buck AVR
3. High & Low Voltage Protection
4. Interface & Software
5. Battery Lead-Acid Type
6. Maintenance Free
7. Inverter Output Square
8. Overload & Short Circuit Protection
9. UPS Cold Start Function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan