KGUARD Analog Dome Camera

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Image Sensor1/3inch CMOS with IR Cut Filter
Electronics ShutterNTSC 1/60-1/100,000(sec) PAL 1/50-1/100,000(sec)
Horizontal Resolution800 TV Lines
Lens (mm)3.6 Fixed
Viewing Angle75 Degrees
Day / Night ModeColor during day / switches to B&W at night
Infra-Red Wavelength (nm)850
Night Vision Distance (m)Up to 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CCTV ini digunakan bersama DVR untuk menyimpan hasil rekaman video dengan jernih dan bisa dipantau secara online. Camera ini juga dilengkapi sensor Infra Red sehingga tetap dapat merekam dengan jelas meskipun dalam keadaan gelap. Penggunaan kamera di dalam ruangan (indoor).

Tujuannya untuk dapat memantau situasi dan kondisi sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti tindak kejahatan yang telah terjadi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan