RONGTA Printer Dot Matrix Impact (Printer Faktur)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Box Dimensions (cm)48x30x27
InterfaceUSB 2.0, IEEE-1284
Product TypeImpact Printer
Printing MethodDot Matrix Impact Printing
Print DirectionDuplexing Logic
Pins Number24 pins
Barcode8 types
Buffer1M (SDRAM)
Control CodeESC/P-K, IBM PPDS, OK15530SC
Paper In MethodFriction Feed (In Front), Sprocket Feed (Backside)
Paper Thickness (mm)0.052-0.53
Paper TypeSingle-Sheet, Copy Paper, Continuous Paper, Envelope, Postcard, Continuous
Paper Width (mm)Single-Sheet Paper: 70-257; Continuous Paper: 76.2-254
Printing Head Working Life400 million characters /pin
Printing speedChinese(6.7cpi): Max 173 chars/sec, Normal 115 chars/sec, Letter Model 57
Resolution (dpi)Letter Mode: 360x120
Scalable Typeface4 types

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Printer dot matrix  yang biasa dipakai untuk mencetak nota, amplop, STNK, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan