FORSA Monitor LCD Touchscreen 17inch (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Box Dimensions (cm)43x11x41
Power Input (V/Hz)100-240 AC/(50/60) Universal
Brightness (cd/m²)300
Contrast Ratio800:1
Response Time (ms)5
Standard Color256K Colors
Horizontal Frequency (kHz)30-62
Maximum Resolution1280x1024
Pixel Pitch (HxV) (mm)0.297x0.297
Power Consumption (W)<36, <40 (Safe Mode)
TypeTFT LCD Panel
Vertical Frequency (Hz)50-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Forsa LCD Monitor 17" Touchscreen adalah TFT Monitor dengan teknologi LCD Panel Touchscreen yang terus berkembang, dengan teknik khusus untuk menghasilkan warna pada layar sentuh (touchscreen). Active Matrix atau TFT (Thin Film Transistor) technology menghasilkan warna dan gambar setajam Monitor CRT. Selain itu LCD Monitor lebih terang dibandingkan dengan Monitor CRT biasa. Dengan sistem Touchscreen, jelas mempunyai keunggulan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan LCD Monitor biasa karena lebih banyak digunakan pada berbagai aplikasi seperti POS, main game dengan layar sentuh, dll.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan