FORSA Monitor LCD Touchscreen 12.1inch (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
ColorBlack
Viewing Angle (°)Horizontal 150/Vertical 140 (CR>10)
Dimensions (mm)345x180x320
Resolution800x600
Screen Size (inch)12.1 LED
Brightness (cd/m²)250
Aspect Ratio4:3
Color Support (M)16.7
ConnectorVGA
Contrast Ratio500:1
Plug & PlaySupported
Power Consumption (W)Typical 9
Power DC (V/A)DC 12-2
Response Time (ms)8 (G2G)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Forsa LED Monitor 12.1" Touchscreen, dengan ukuran wide 12.1" (LED) - A Light Emitting Dioda adalah Liquid Crystal Display (LCD) monitor yang pada bagian back-litenya menggunakan LED.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan