FORSA Monitor LCD 15inch (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Viewing Angle (°)Horizontal 120/Vertical 100
Brightness (cd/m²)250
Contrast Ratio400:1
Response Time (ms)6
Standard Color256K Colors
Horizontal Frequency (kHz)30-62
Maximum Resolution1024x768 @75Hz
Pixel Pitch (HxV) (mm)0.297x0.297
Power Consumption (W)<30 (Safe Mode)
Screen Size (inch)15
Vertical Frequency (Hz)50-75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Forsa LCD 15" adalah TFT Color Monitor dengan technology LCD yang terus berkembang dengan teknik khusus untuk menghasilkan warna pada layar. Active-Matrix atau TFT (Thin Film Transistor) technology menghasilkan warna dan gambar setajam Monitor CRT. Selain itu LCD Monitor lebih terang dibandingkan dengan Monitor CRT biasa.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan