Wipro Oil Bucket Sling Tongs (Kawat Sling)

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)6
Dimension B (mm)62
Dimension C (mm)660
Dimensions d (mm)85
Dimension F (mm)500
Dimension G (mm)40
Dimension E (mm)120
Jaw Open (mm)0-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait