Hanna Instruments High Range Probe for EC/TDS Mini Controllers

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp7.399.900
Spesifikasi
Probe Length (mm)64
Thread Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conductivity Probe
The HI-7632-00 is a conductivity probe with automatic temperature compensation, 2m cable and ideal for use with the BL983317.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan