Fort Under-Over Protection Relay 1 Phase

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Over Voltage (V)> 270 ± 5
Under Voltage (V)> 170 ± 5
In Current (A)Max. 40
Reset Time (s)30 ± 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Under-Over Protection Relay 1-Phase/220VAC, 50Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan