Roster Indonesia Beton Minimalis B-4

Sebelum PPN:
Rp459.900 - Rp559.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)20x20x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Roster Beton adalah material kontruksi yang biasa digunakan untuk Ventilasi udara, sehingga ruangan bisa tertutup, tetapi udara masih tetap masuk. ada beberapa motif roster yang anti tampias, tidak masuk air, contohnya Type Roster Beton Minimalis B-1.

Estetika adalah nilai utama para arsitek dalam pemasangan roster ini, dikarenakan ada berbagai macam motif dan warna sesuai keinginan customer. selain dengan apa yang sudah disediakan motifnya, customer bisa request motif roster sesuai keinginan atau Roster Custom. Biasanya pemesanan Roster Custom sering terjual kepada para arsitek arsitek di indonesia.

Warna asli pada Roster ini terbagi ke 3 bagian, seperti Abu- abu, Merah bata, dan putih. Warna alami ini membuat Roster tidak menambah beban biaya kepada customer untuk mempercantik bangunannya. kebutuhan roster dalam 1 Meter Persegi, dibutuhkan 25 Pcs Roster.

Selain dibuat untuk ventilasi udara, Customer biasa menggunakan Roster untuk pagar rumah, dinding pengganti Bata Merah, dan dengan estetikanya, Roster ini biasa digunakan untuk pembangunan sebuah Masjid, Perumahan, Perkantoran, dan Universitas dimana hampir 20 - 70 % Material yang digunakan dari Roster
Warning
- Please confirm the color information and other product details on Attribute information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the color information

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan