Mitutoyo Styli Kit M3 Starter

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
ThreadM3
Number of Pieces9
FunctionsStyli Kit M3 Starter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents :
Articel Nr : K651146, Qty : 1, Description : Stylus M3 ruby ball Ø1,0mm, 01-M3-R1-L21-ML4-SS0,7-BS4
Articel Nr : K651147, Qty : 1, Description : Stylus M3 ruby ball Ø2,0mm, 01-M3-R2-L21-ML8-SS1,4-BS4
Articel Nr : K651148, Qty : 1, Description : Stylus M3 ruby ball Ø3,0mm, 01-M3-R3-L21-ML12-SS1,5-BS4
Articel Nr : K651151, Qty : 1, Description : Stylus M3 ruby ball Ø4,0mm, 01-M3-R4-L31-ML27-SS2,5-BS4
Articel Nr : K651152, Qty : 1, Description : Stylus M3 ruby ball Ø5,0mm, 01-M3-R5-L31-ML31-SS4
Articel Nr : K651157, Qty : 1, Description : Extension M3, stainless steel L 20,0mm, 06-M3-L20-SS4
Articel Nr : K651159, Qty : 1, Description : Extension M3, stainless steel L 35,0mm, 06-M3-L35-SS4
Articel Nr : K651223, Qty : 2, Description : Pin spanner stainless steel, 11-SS1,2-L23

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan