Mitutoyo Roundness Tester RA-1600MM

Sebelum PPN:
Rp1.399.999.900
Spesifikasi
Effective Table Diameter (mm)150
Maximum Probing Diameter (mm)280
Maximum Workpiece Diameter (mm)260
Air Consumption (L/minute)22 (Standard State)
Air Pressure (MPa)0 .39
Dimension Unit (mm)890x490x840
Maximum Diameter (mm)560
Maximum Height (mm)300
Maximum Traverse Speed (mm/s)8 (Measurement 0,5,1,2,5)
Measuring Force (mN)10-50 (5 Level Switching)
Narrow Range (mm)100 (0.20 Mikrometer)
Power Consumption (W)80
Power Supply (V)100 - 240
Rotation Speed (rpm)4,6,10
Straightness of Drive (mm)140 (2.7 Mikrometer)
Tracking (mm)+/- 5
Traverse Range Amount (mm)165 (From Table Axis -2 5 + 140)
TypeMeasuring Instruments
Wide Range (mm)300 (0.30 Mikrometer)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ROUNDNESS TESTER RA-1600MM 211-723E adalah alat digunakan untuk mengukur kebundaran benda kerja. Alat ini menyediakan in speksi produktivitas yang sangat baik dengan multi axis CNC yang simulta n. Alat ini menghasilkan pengukuran kebulatan dan kekasaran sekaligus sehingga dengan sekali pengukuran didapat dua hasil sekaligus, dengan fi tur ini pengukuran dapat dilakukan secara efektif dan effisien. Alat ukur kebulatan ini mempunyai max diameter 560 MM sehingga sangat efe ktif dan effisien digunakan untuk pengukuran. Alat ukur kebulatan sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel .

Interface (Spc) : No
Manufacturing Number : 211-723E
Parallelism With Turn Table Axis (mm) : 300 (1.5 Mikrometer)
Maximum Probing Height (ID/OD) (mm) : 300
Tip Shape Material (mm) : 1.6 (Tungste n Carbide)
Other : IN/OUT one-touchswitching


Feature
Equipped with a highly accurate turntable that enables simple andaccurate centering and leveling of the workpieceContinuous OD/IDmeasurement functionSpiral meaurement analysisSafety mechanismprovided as a standard feature
Partial circle measurementfunctionMeasurement through x-axis tracking Sliding detectorunit holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait