Mitutoyo High Accurary Check Master

Sebelum PPN:
Rp219.999.900
Spesifikasi
Range (mm)0-1000
Block Pitch Accuracy (mm)0.005
Meti RequiredNone
Parallelism Of Blocks (mm)0.002
Block Step (mm)10
Graduation (mm)0.001
Dimension Unit (mm)1390x320x315
Manufacturing Number515-743
TypeCheck Master

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
CHECK MASTER 1000MM 515-743 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kalibrasi pada vernier, dial dan digimatic calipe r. Aalt ini dilengkapi dengan sistem kalibrasi yang permanen dengan high grade cera yang block yang sangat dapat diandalkan untuk kalibrasi se cara presisi. Alat ini dibuat dari material keramik sehingga tahan terha dap korosi dan mempunyai dimensi yang stabil. Check master ini me mpunyai range 0-1000 MM. Check master sering digunakan di industr i, pabrik atau bengkel .



BENEFIT :
Designed to check the accuracy of table movements of machine tools and calibrate CMMs.
Can be used in either vertical or horizontal orientation
Feature
Check accuracy movements of machine tools
Vertical or horizontal orientation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan