Mitutoyo Height Matic

Sebelum PPN:
Rp189.999.900
Spesifikasi
Size (mm)450/0.004
Range (mm)0-450
Accuracy (mm)0.01
Resolution (mm)0.01
Dimension Unit (cm)90x30x25
Manufacturing Number574-111-1E
TypeHeight Gage

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Touch Probe Digimatic type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan