Fleximed Latex Examination Gloves Powder Free (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp41.900
Spesifikasi
ColorNatural
Length (mm)240
Cuff Single Wall Thickness (mm)0.07 ± 0.02
Palm Single Wall Thickness (mm)0.09 ± 0.02
Finger Single Wall Thickness (mm)0.10 ± 0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Terbuat dari Natural Rubber Latex
-Non Sterile, Disposable, Single Use
-Mengandung powder dari 100 % USP Grade Corn Starch
-Full Texture, Beaded Cuff
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan