Fleximed Nitrile Examination Gloves Powder Free (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp54.900
Spesifikasi
ColorBlue
Length (mm)240
Cuff Single Wall Thickness (mm)0.05 ± 0.02
Palm Single Wall Thickness (mm)0.06 ± 0.02
Finger Single Wall Thickness (mm)0.08 ± 0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Terbuat dari bahan karet sintetis
-Non Sterile, Disposable, Single Use
-Palm Texture, Beaded Cuff
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan