CKE Ceiling Duct

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Size (inch)10
Power (W)30
Voltage (V)220
Speed (rpm)1150
Dimensions (cm)29x21x28.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ceiling duct/ exhaust plafon/ blower plafon/ eksos plafon dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan aplikasi penggunaan, seperti di rumah, apartemen, dan kantor. Area penggunaannya meliputi kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, tempat tidur, dan lain-lain.

Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Spesifikasi :
Size 10"
Ukuran Bobokan 20.5 x 20.5CM
Power 30W
Voltage 220V
Speed 1150RPM
Air Flow 160CFM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan