CKE Car Park Blower

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Power (W)200
Voltage (V)220
Speed (rpm)2800
Air Volume (CMH)1360
Pressure (PA)150
Dimensions (cm)68x45x92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Car park blower/ basement blower fan/ blower parkiran berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara yang baik di ruangan yang minim sirkulasi udara. Blower ini biasa dipakai di parkiran/ basement gedung-gedung perkantoran, mall dan gedung besar lainnya.

Keunggulan :
1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)
2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)
3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan