Uniarch Integrated Wrist Temperature Screening System

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)31.55
Screen Resolutions1920x1080
Monitor Size (mm)725.2 (W) x 425.8 (H) x 49.5 (D)
Error Margin (°C)≤0.3
Measuring Distance (cm)1 to 2.5
Measurement Range (°C)35 to 42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan