Uniarch 4MP Mini Fixed Bullet Network Camera

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Sensor (inch)1/2.7, progressive scan, CMOS
Lens (mm)2.8 @F2.1
Detect (m)56.0
Observe (m)22.4
Recognize (m)11.2
Identify (m)5.6
Adjustment Angle (°)Pan: 0 to 360
Angle of View (H) (°)112.7
Angle of View (O) (°)146.5
Angle of View (V) (°)60.1
Day/NightIR-cut filter with auto switch (ICR)
DefogDigital Defog
Digital Noise Reduction2D/3D DNR
Frame RateMain Stream: 4MP (2560x1440), Max 20fps; 1080P (1920x1080), Max 20fps; Sub Stream: 720P (1280x720), Max 20fps
IR Range (m)Up to 30 (98ft) IR range
Minimum IlluminationColour: 0.02Lux (F2.1, AGC ON) 0Lux with IR on
S/N (dB)>52
Shutter Auto/Manual (s)1 to 1/100000
Video CompressionUltra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDRDWDR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan