Uniarch 2MP Fixed Dome Network Camera

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Sensor (inch)1/2.7, progressive scan, CMOS
Video CompressionUltra 265, H.265, H.264, MJPEG
Frame RateMain Stream: 4MP (2560x1440), Max 20fps; 1080P (1920x1080), Max 20fps; Sub Stream: 720P (1280x720), Max 20fps
HLCSupported
BLCSupported
OSDUp to 4 OSDs
Compatible IntegrationONVIF (Profile S, Profile T), API
Dimensions (Ø x H) (mm)Ø118.1 x 96.6 (Ø4.6x 3.8inch)
Humidity (%RH)≤95 (non-condensing)
Ingress ProtectionIP67
Motion DetectionUp to 4 areas
Network10/100M Base-TX Ethernet
PowerDC 12V±25%, PoE
Power Consumption (W)Max. 4.5
Privacy MaskUp to 4 areas
ProtocolsIPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP
ROIUp to 2 areas
Working Environment (°C)-30 ~ 60 (-22°F ~ 140°F)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan