Crown Horeca Ice Cream Machine 1 Tuas

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)560x340x780
Capacity (L)18-20
CoolingR22/R404A
Power (W)1500
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan