Kimia Market Phosporic Acid

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
CAS number7664-38-2
HazardH314: Causes severe skin burns and eye damage
PackagingBottle
Size (g)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Phosporic Acid/Asam Fosfat FOOD GRADE 85% 1Kg

Phosporic Acid FOOD GRADE 85% dapat digunakan sebagai:

-Food additive dalam produksi gula
-Food additive di pembuatan minyak sayur
-Kedokteran gigi
-Obat obatan
-Dll

Netto : 1Kg
Fisik : Liquid / Cairan
Origin : China
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait