CBM Roof Corrugated Metal Roof 1040 (Atap Spandek)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Length (mm)3000
Thickness (mm)0.3
Useful Width (mm)1040 / 1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Atap Galvalume/Zincalume/Spandek/ Atap Gelombang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan