KLENCO Day Break Disinfectant (Disinfektan Lantai)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
PackagingJerry Can
Volume (ml)5000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DAY BREAK - MULTIPURPOSE CLEANER - DISINFECTANT CLEANER
CAIRAN PEMBERSIH LANTAI - FLOOR CLEANER

Day Break merupakan cairan pembersih sekaligus Disinfektan yang dapat membantu mencegah bakteri dan virus. Menurut penelitian Singapore's National Environmental Agency, kandungan 0.05% Benzalkonium Chloride yang terdapat pada cairan Disinfektan sudah dapat membunuh berbagai macam virus termasuk jenis Coronaviruses.

Active ingredients Day Break:
Benzalkonium chloride 1.0%

Cara Penggunaan:
1. Regular cleaning, dilusi 1:10
Pembersihan:
Saat melakukan pembersihan, bisa menggunakan kain pel, lap microfibre / lap lainnya dan botol sprayer.
Step 1: Buat dilusi 1:10
Step 2: Setelah dilusi, pindahkan sebagian cairan tersebut ke botol sprayer atau tempat lain sesuai dengan area pembersihan.
Step 3: Aplikasikan cairan tersebut pada area yang ingin dibersihkan/diberikan disinfektan
Contoh: Untuk lap material lift atau pegangan pintu, semprotkan cairan dari botol, lalu lap dengan kain.
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.
Fitur
- Multipurpose Cleaner and Disinfectant
- Efektif membunuh bakteri atau kuman penyebab penyakit
- Fresh Fragrance
- Dapat digunakan untuk Moping , Wiping and Spraying
Kegunaan
Area Penggunaan Cocok digunakan untuk membersihkan sekaligus disinfektan pada lantai, meja, pintu, pegangan pintu, lift, peralatan dapur, toilet dan material lainnya yang mengharuskan area yang steril atau bersih. Cocok juga digunakan pada Rumah Sakit, Kantor, Hotel, Residence, Sekolah, Pabrik, hingga Ruang Publik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan