AOC Wall Display Video (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp34.999.900 - Rp50.999.900
Spesifikasi
Resolution1920x1080 @ 60Hz
Contrast Ratio (typical)1200 : 1
Viewing Angle (°)178/178
Response Time (ms)8
Bezel Width (mm)U / L : 2.5, B / R : 1.0
Brightness (cd/m²)500 (Typical)
Frequency (Hz)50/60
InputHDMI 2.0 x1, DVI x1, VGA x1, IR-In x1, USB2.0 x1, RS232-In via RJ45 x1
Operating Time (hour)24 x 7days
OutputRS232-Out via RJ45
Power Supply (V)AC 100 - 264
VESA Mount (mm)600x400 va VESA Adapter

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- IPS
- Ultra Narrow Border
- HDMI
- 1920x1080 (FHD)
- 24/7Durable
- Portrait/Landscape Orientation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan