AOC Interactive White Board (Layar Display)

Sebelum PPN:
Rp50.999.900 - Rp149.999.900
Spesifikasi
Resolution3840x2160
Contrast Ratio (typical)1200 : 1
Viewing Angle (°)178/178
Response Time (ms)8 (G to G)
DDR4GB
Frequency (Hz)50/60
Memory (eMMC)32GB
Operating SystemAndroid 8.0
Operating Time (hour)18 x 7days
Power Supply (V)AC 90 - 264

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Touch Screen
- AOC Cloud CMS
- 18/7 Durable
- Annotation Tools
- eSharing 3840x2160 (UHD)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait