Ariston Electric Water Heater Dove Plus (Pemanas Air Elektrik)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Index ProtectionIPX3
Maximum Pressure (bar)8
Maximum Temperature (°C)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Multi-position Installation
Terdapat 2 posisi pemasangan:
1. Wall-mounting Installation (pemasangan di dinding)
2. Ceiling-mounting Installation (pemasangan di langit-langit)

- Slim Design
Tersedia dalam 2 ukuran:
1. Regular (Ø 450mm)
2. Slim (Ø 353mm)

- Thermometer Display
Dilengkapi dengan thermometer untuk mempermudah
pembacaan suhu didalam tangki.

- Italian Design dengan LED Display
Desain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpenga turan dan lampu indicator yang lengkap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan