TAIYO Abrasive Polishing Wheel Nylon (Roda Poles)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Grit (#)120
Sandpaper Eye Diameter (mm)100
Sandpaper Length (mm)120
Inside Diameter (mm)50
TypeNon Woven

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Non Woven Polishing Wheel digunakan untuk proses pembuatan hair line pada stainless steel.
Kegunaan
Untuk Poles Metal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan