MASKO Electrical Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)

Sebelum PPN:
Rp19.900 - Rp21.900
Spesifikasi
Length (m)20
Thickness (mm)0.15
MaterialPVC
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Isolasi khusus Listrik
- Kualitas terbaik
- Mengisolasi dengan sempurna
- Menempel kuat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan