MASKO Cover Stop Kontak IP44 (Penutup Stop Kontak)

Sebelum PPN:
Rp39.900
Spesifikasi
Index ProtectionIP44
MaterialPVC
Inner Size (cm)8.5x8.5
Outer Size (cm)10.5x9.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Bahan berkualitas tahan air, tahan panas, dan kuat
- Mudah dipasang
- Dapat melindungi dan mengamankan Stop Kontak anda dari :
1. Air
2. Jangkauan anak-anak
3. Debu/ kotoran
4. Dan berbagai gangguan outdoor lain

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan