MASKO Steker Stop Kontak + Saklar (Over Steker)

Sebelum PPN:
Rp34.900
Spesifikasi
Rated Current (A)10-16
Voltage (V)250
ColorWhite
Maximum Power (W)2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Steker Over Multi/ Steker Converter Multi
- Berfungsi untuk menyesuaikan stop kontak awal 2P (2 lubang) menjadi stop kontak Multi (3 Lubang)
- Aman dengan saklar dan lampu indikator
- Cara penggunaan mudah dan praktis
- Sambungkan Steker Converter ini ke lubang stop kontak 2P,
- lalu sisi lain (output base) steker converter ini sudah berbentuk Stop Kontak Multi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait