MASKO Stop Kontak Lantai 2P (Floor Power Socket)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
TypeInbow/Outbow
Rated Current (A)10-16
Voltage (V)250
Maximum Power (W)2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- 1 unit produk memiliki 2 lubang stop kontak
- Telah memenuhi standar SNI
- Aman digunakan
Description
2-Way 2Pin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan