MASKO Stop Kontak Austin Series (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp269.900
Spesifikasi
MaterialPVC
ColorWhite
Size (cm)8.5x8.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1. Stop kontak 2P tipe outbow sekaligus inbow
2. Pemasangan dapat ditanam atau ditempel di tembok
3. 10 A / 250 V, daya maksimum : 2500 Watt
4. Warna Putih
5. Bahan dari PVC berkualitas, kuat, tahan lama dan tahan panas
6. Telah memenuhi standar SNI, Aman digunakan
7. Tampilan lebih indah dengan letak mur di dalam (tidak nampak)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan