MASKO Krista Silver Series - Switch (Saklar Dimmer)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
SwitchDimmer Switch
Voltage (V)220
ColorSilver
MaterialPVC
Size (cm)8.5x8.5
Maximum Power (W)300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Masko Krista Saklar Dimmer
- Saklar dimmer ini berfungsi untuk mengatur input daya pada peralatan listrik anda.
- Praktis untuk mengatur tingkat cahaya terang lampu anda atau kecepatan gerak alat listrik lain seperti kipas, bor listrik, blower dan sebagainya.
- Telah memenuhi standar SNI
- Aman digunakan
- Tampilan lebih indah dengan letak mur di dalam (tidak nampak)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait