TOTAL Bandsaw (Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Power (W)350
Voltage (V)220-240 (50Hz)
Knife Round (m/s)11.6
Max. Cut Width (mm)230
Max. Depth of Cut (mm)80
Table Size (mm)300x300
Blade Length (mm)1511
Depth (mm)0.3
Teeth6TPI
Tilt Angle (°)0-45
Width (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan