Morris PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)

Sebelum PPN:
Rp4.900
Spesifikasi
Length (m)10
Width (mm)12
Thickness (mm)0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Berfungsi untuk mengeratkan pipa pada keran agar air tidak mudah bocor saat keran sering digunakan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait