Wasino Equipment One-Touch Type U-Shaped Strainer (Screw Joint)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Handle ShapeCircular
ShapeU-Shape
Maximum Operating Temperature (°C)110
Material (screen)Stainless Steel SUS304
Mesh40
Maximum Working Pressure (Mpa.G)0.98
Body MaterialFC200 Cast Iron
Dimension B1 (mm)155
Dimension H (mm)135
Dimension H1 (mm)143
Dimension L (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The inner mesh is a stainless steel plain weave, and the outer mesh is a double structure of stainless steel perforated plate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait