TOTEM Carbide Burs Diamond Cut

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Diameter (mm)12.7
Flute Length (mm)25
Overall Length (mm)75
Shank (mm)6
ShapeCylinrical Flat End
Cutting Edge TypeDiamond Cut

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Application For : Fine maching - eg : deburring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan