Bantex Binder Note Multi Ring A5 Seri Batik (Map File)

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Paper Weight (gsm)80
Number of Rings20
MaterialPP
Thickness (mm)25
SizeA5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bantex A5 Multiring Binder Loose Leaf Batik Series

- Terbuat dari bahan plastik PP yang ramah lingkungan
- Lining dalam bermotif
- Menggunakan ring berbahan metal yang kuat (20 ring)
- Berkapasitas 25 mm untuk kertas loose leaf A5
- Dilengkapi dengan divider plastik PP 5 warna
- Dilengkapi kertas tulis Bantex loose leaf paper dengan ketebalan istimewa 80 gsm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait