Avian Cat Tembok Interior Anti Viruz Avitex

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp999.900
Spesifikasi
ColorWhite
AppearanceMatt/not glossy
Solids Volume (%)48-54
Density (kg/L)'1.32-1.58, depending on color at 30°C
DiluentClean water
Dry Film Thickness (micron)± 60
Dry Time (hour)Touch: 0.5, depending on circulation, temperature and humidity; 8-12
Method of ApplicationBrush, roll, spray
Repaint Time (hour)Minimum 2
Theoretical Spread (m²/kg)10-12, depending on surface porosity
Viscosity (KU)'97-107ku at 30°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Avitex Anti Viruz (Water Based) Cat Tembok Interior yang dilengkapi dengan Powerhealth Technology yang efektif membunuh virus Human Corona, Influenza A (H1N1), dan Coxsackievirus, serta bakteri patogenik hingga 99,9% pada tembok rumah Anda. Avitex Anti Viruz adalah cat yang aman bagi kesehatan, tidak mudah pudar, dan memberikan hasil akhir yang sempurna pada tembok Anda. Sangat direkomendasikan untuk digunakan di kamar tidur, ruang bermain, sekolah, dapur, restoran, perkantoran, pusat layanan kesehatan, dan rumah sakit.
Dapat digunakan pada permukaan tembok beton, plaster, fiber, kayu ataupun logam.


Warna-warna digital pada layar ini dibuat mendekati kartu warna sesungguhnya. Perbedaan warna mungkin terjadi dikarenakan pebedaan dan pengaturan resolusi layar, maka warna yang Anda lihat tidak dapat menjadi acuan utama. Untuk referensi warna sebenarnya gunakan kartu warna yang tersedia di toko.
Fitur
- Ampuh Membunuh Virus & Bakteri hingga 99,9%
- Membunuh Virus & Bakteri dalam 30 Detik
- Aktif Bekerja 24 Jam Membunuh Virus & Bakteri
- Aman Bagi Kesehatan
- Anti Jamur & Lumut
- Tahan Sikat atau Gosokan
- Warna Tidak Mudah Pudar
- Daya Tutup Terbaik
- Tanpa Merkuri & Timbal
- Hasil Akhir Sempurna
- Ramah Lingkungan
-Green Label Singapore

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait