Orientalmotor Reversible Motor 3RK15A Series

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)70
Overheat Protector TypeThermal protector (automatic reset type)
Shaft MaterialIron
Electromagnetic BrakeNone
Output Power (W)15
Shaft/Gear TypeRound shaft
Time Rating (hour)0.5
TypeLead

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan