Orientalmotor Motor with Electromagnetic Brake 5RK60A Series

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)90
Overheat Protector TypeThermal protector (automatic reset type)
Shaft MaterialIron
Electromagnetic BrakeYes
Output Power (W)60
Electromagnetic Brake Part ModelNon-excitation actuation type
Electromagnetic Brake Static Friction Torque (Motor Shaft) (mN.m)500
Shaft/Gear TypeRound shaft
Time Rating (hour)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan