Orientalmotor Motor with Electromagnetic Brake 5RK40GV Series

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp5.799.900
Spesifikasi
Mounting Angle Dimension (mm)90
Overheat Protector TypeThermal protector (automatic reset type)
Shaft MaterialIron
Electromagnetic BrakeYes
Output Power (W)40
Direction of RotationIt depends on the combined gearhead.
Electromagnetic Brake Part ModelNon-excitation actuation type
Electromagnetic Brake Static Friction Torque (Motor Shaft) (mN.m)200
Shaft/Gear TypeToothed shaft
Time Rating (hour)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Accessories: Motor: Capacitor, capacitor cap, instruction manual

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan